Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotszeichen ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 Augenschutz benutzen Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000477500
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000477500
EAN/GTIN:
     4054773019451
Suchbegriffe:
Augenschutz benutzen M004 Gebotssch...
Augenschutz tragen M004 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M004 Augen...
Gebotsschilder Praxisbewährt

Gebotszeichen ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 Augenschutz benutzen Kunststoff


Kunststoffschild · nach neuer ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 · Augenschutz benutzen
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Schild-Ø:
200 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
111
1
€ 5,59*
ab € 1,02*
€ 1,76*
3 Tage
118
1
€ 5,99*
ab € 1,28*
€ 2,18*
5 Tage
159
1
€ 5,99*
ab € 1,31*
€ 2,25*
3 Tage
158
1
€ 4,99*
ab € 1,34*
€ 2,31*
Lager 7051
158
1
€ 7,99*
ab € 1,61*
€ 2,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
9000477503
ab € 1,01*
Ähnlich
k.A.
9000477514
ab € 1,01*
Ähnlich
k.A.
9000477512
ab € 1,02*
Ähnlich
k.A.
9000477507
ab € 1,02*
Ähnlich
k.A.
9000477510
ab € 1,01*
Ähnlich
k.A.
9000477505
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.