Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Augenschutz benutzen D.200mm Ku. blau/weiß ASR A1.3 DIN EN ISO 7010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-9000477500
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000477500
EAN/GTIN:
     4054773019451
Suchbegriffe:
Augenschutz benutzen M004 Gebotssch...
Augenschutz tragen M004 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M004 Augen...
Gebotsschilder Praxisbewährt
Kunststoffschild · nach neuer ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 · Augenschutz benutzen
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Schild-Ø:
200 mm
Farbe:
blau/weiß
Ausführung:
Augenschutz benutzen
Norm:
ASR A1.3/DIN EN ISO 7010
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
97
1
€ 5,59*
ab € 1,02*
€ 1,76*
4 Tage
120
1
€ 5,99*
ab € 1,28*
€ 2,17*
6 Tage
161
1
€ 5,99*
ab € 1,32*
€ 2,24*
Lager 1736
161
1
€ 4,99*
ab € 1,35*
€ 2,30*
1
€ 7,95*
ab € 1,37*
€ 2,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
9000477503
ab € 1,02*
Ähnlich
k.A.
9000477514
ab € 1,01*
Ähnlich
k.A.
9000477512
ab € 1,01*
Ähnlich
k.A.
9000477507
ab € 1,01*
Ähnlich
k.A.
9000477510
ab € 1,01*
Ähnlich
k.A.
9000477505
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.