Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungswagenset Eimer 2x17l Presse/Stiel/Halter/5 Mopps Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000472064
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     614392N12
EAN/GTIN:
     4006533058422
Suchbegriffe:
Ausgusseimer
Desinfektionseimer
Laboreimer
Doppeleimer

Reinigungswagenset Eimer 2x17l Presse/Stiel/Halter/5 Mopps Kunststoff


robuste, rostfreie und schlagfeste Kunststoff-Konstruktion · desinfektions- und reinigungsmittelbeständig · 4 Lenkrollen, kugelgelagert, Ø 75 mm · mit schwenkbarer Führungsdeichsel
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Länge:
1040 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, vermop fahreimer, doppeleimer, Reinigungswagensets, Zweieimer-Reinigungswagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 149,16*
€ 186,99*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 150,47*
€ 187,18*
1 Tag
10
€ 5,59*
ab € 150,41*
€ 187,93*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 150,59*
€ 188,01*
Lager 7051
14
€ 7,99*
ab € 179,66*
€ 224,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,53*
€ 267,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,24*
€ 264,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,69*
€ 255,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,89*
€ 236,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,66*
€ 213,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
1875771
ab € 11,13*
Zubehör
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
10705
ab € 13,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.