Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungswagenset Eimer 2 x 17l u.Presse/Stiel/Halter/5 Mopps Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     1498-9000472064
Herst.-Nr.:
     1614392N12
EAN/GTIN:
     4006533058422
Suchbegriffe:
Ausgusseimer
Desinfektionseimer
Laboreimer
Doppeleimer
robuste, rostfreie und schlagfeste Kunststoff-Konstruktion · desinfektions- und reinigungsmittelbeständig · 4 Lenkrollen, kugelgelagert, Ø 75 mm · mit schwenkbarer Führungsdeichsel
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Länge:
1040 mm
Gestellausführung:
Kunststoff
Ausstattung:
Eimer 2 x 17 l und Presse/Stiel/Halter/5 Mopps
Höhe:
850 mm
Marke:
VERMOP
Weitere Suchbegriffe: Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, vermop fahreimer, doppeleimer, Reinigungsgerät, Reinigungswagensets, Zweieimer-Reinigungswagen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 148,80*
€ 183,55*
Lager 1498
15
Frei Haus
ab € 149,79*
€ 183,70*
1 Tag
11
€ 5,59*
ab € 150,39*
€ 184,41*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 150,61*
€ 184,49*
3 Tage
15
€ 4,99*
ab € 159,98*
€ 196,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,70*
€ 218,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,16*
€ 216,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,04*
€ 208,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,02*
€ 199,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,79*
€ 178,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
1875771
ab € 11,28*
Zubehör
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
10705
ab € 13,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.