Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HACCP-Besen Länge 600 mm Borstenstärke 0,50 mm weiß NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000469933
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     18236051
EAN/GTIN:
     4250560515070
Suchbegriffe:
Kunststoffbesen
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen

HACCP-Besen Länge 600 mm Borstenstärke 0,50 mm weiß NÖLLE


hochwertige, harte PBT-Borste · Borstenstärke 0,5 mm · reinigungsmittelbeständig · stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche · hitzebeständig bis 134°C · deutsches Gewinde · mit Aufhängeloch · hygienisch, einzeln im Polybeutel verpackt ·
Weitere technische Eigenschaften Material: PBT-Borste
Weitere Informationen:
Marke:
NÖLLE
Länge:
600 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 14,62*
€ 18,27*
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,50*
ab € 14,69*
€ 18,36*
24 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 14,75*
€ 18,43*
5 Tage
18
6
€ 7,99*
ab € 15,62834*
€ 19,52834*
Lager 7051
nicht lagernd
6
€ 7,99*
ab € 18,87*
€ 23,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 140,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451153
ab € 5,87*
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451152
ab € 5,85*
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451151
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.