| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-9000469025 Herst.-Nr.: 406342 EAN/GTIN: 8013924948848 |
| |
|
| | |
| Handtücher Airlaid 2-lagig weiß L240xB230ca.mm Papernet® 2-lagig, Tissue, Format Einzelblatt, für den direkten Lebensmittelbereich zugelassen, Prägung Wave · Weitere technische Eigenschaften Falzung: V-Falzung · Material: Tissue Weitere Informationen: | | Inhalt: | 15 x 250 = 3750 Tücher | Länge ca.: | 240 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuch vfalz 2lag, falthandtuch v-falz, falthandtuch 2-lagig, Papier(hand)tücher |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,84* | € 60,49* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,33* | € 60,75* | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 46,35* | € 62,07* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 59,56* | € 78,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 15 Packungen (ab € 3,09* pro Packung) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|