Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtücher 2-lagig weiß L240xB230ca.mm 1


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Handtücher 2-lagig weiß L240xB230ca.mm 1
Handtücher 2-lagig weiß L240xB230ca.mm 1
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-164086
Hersteller:
     Nordvlies
Herst.-Nr.:
     406342
EAN/GTIN:
     8013924948848
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Papernet® 2-lagig, Tissue, Format Einzelblatt, für den direkten Lebensmittelbereich zugelassen, Prägung WaveWeitere technische Eigenschaften:· Falzung: V-Falzung· Material: Tissue
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-lagig
Gebinde:
Karton
Inhalt:
15 x 250 = 3750 Tücher
Farbe:
weiß
Länge ca.:
240 mm
Breite ca.:
230 mm
Marke:
NORDVLIES
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,97*
€ 60,22*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,23*
€ 60,51*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 46,51*
€ 61,99*
€ 5,00*
ab € 59,60*
€ 78,17*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 60,22*
€ 71,66
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 58,03*
€ 69,06
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 55,37*
€ 65,89
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 53,02*
€ 63,09
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 50,62*
€ 60,24
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 41,97*
€ 49,94
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 15 Packungen (ab € 2,798* pro Packung)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.