Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 35 l L800xB400xH165mm Polyethylen ohne PE-Rost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000466242
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10706
EAN/GTIN:
     4052886342985
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Auffangwanne 35 l L800xB400xH165mm Polyethylen ohne PE-Rost


für Kleingebinde · zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · aus HD-Polyethylen · sehr beständig gegen Laugen, Öle und Säuren · stapelbar · konzipiert für Kombination auf Europalette ·
Weitere technische Eigenschaften Gewicht: 2,2kg · Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Länge:
800 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 56,02*
€ 70,80*
1 Tag
32
€ 5,50*
ab € 57,65*
€ 71,43*
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 57,90*
€ 71,77*
3 Tage
24
€ 5,99*
ab € 58,98*
€ 73,19*
Lager 7051
32
€ 7,99*
ab € 70,56*
€ 86,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,06*
€ 92,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
10714
ab € 246,65*
Zubehör
CEMO
10723
ab € 10,32*
Zubehör
CEMO
10721
ab € 20,41*
Zubehör
CEMO
10722
ab € 23,43*
Zubehör
CEMO
10716
ab € 49,18*
Zubehör
CEMO
10715
ab € 48,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.