Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkolbenpumpe Zinkdruckguss 0,25 l/Hub für Diesel, Heizöl TECALEMIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000466108
Hersteller:
     Horn Tecalemit
Herst.-Nr.:
     103089100
EAN/GTIN:
     4031109003834
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Drehkolbenpumpe

Handkolbenpumpe Zinkdruckguss 0,25 l/Hub für Diesel, Heizöl TECALEMIT


aus Metall (Zinkdruckguss) · für Diesel, Heizöl EL/L, Kraftstoffe, Petroleum (Gefahrklasse A I-II), Kühlerfrostschutzmittel (unverdünnt) und dünnflüssige Mineralöle · Teleskop-Saugrohr, Saugrohrlänge 470-925 mm · Förderleistung: 0,25 l/Hub · Fassverschraubung M 64 x 4/ 50,80 mm (2") · komplett mit Schlauchgarnitur 1500 mm lang DN 19, elektrisch leitfähig · ATEX-konform · einfachwirkend
Weitere Informationen:
Marke:
TECALEMIT
Förderleistung/Hub:
0,25 l/Hub
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
34
Frei Haus
ab € 84,47*
€ 99,85*
2 Tage
33
€ 5,59*
ab € 85,06*
€ 99,93*
2 Tage
46
€ 5,50*
ab € 85,26*
€ 100,21*
2 Tage
46
Frei Haus
ab € 85,82*
€ 100,59*
Lager 7051
46
€ 7,99*
ab € 104,33*
€ 120,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,12*
€ 142,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,05*
€ 141,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,53*
€ 136,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,16*
€ 129,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Horn Tecalemit
122029000
ab € 89,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.