Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkolbenpumpe Zinkdruckg.0,25 l/Hub geeignet f.Diesel,Heizöl TECALEMIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000466108
Hersteller:
     Horn Tecalemit
Herst.-Nr.:
     103089100
EAN/GTIN:
     4031109003834
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Drehkolbenpumpe
aus Metall (Zinkdruckguss) · für Diesel, Heizöl EL/L, Kraftstoffe, Petroleum (Gefahrklasse A I-II), Kühlerfrostschutzmittel (unverdünnt) und dünnflüssige Mineralöle · Teleskop-Saugrohr, Saugrohrlänge 470-925 mm · Förderleistung: 0,25 l/Hub · Fassverschraubung M 64 x 4/ 50,80 mm (2″) · komplett mit Schlauchgarnitur 1500 mm lang DN 19, elektrisch leitfähig · einfachwirkend
Weitere Informationen:
Material:
Zinkdruckguss
Förderleistung/Hub:
0,25 l/Hub
Fassgewinde:
M 64 x 4/ 50,80 (2″) mm
Marke:
TECALEMIT
Ausführung:
ATEX-konform, mit Teleskopsaugrohr
geeignet für:
Diesel, Heizöl
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
29
Frei Haus
ab € 84,62*
€ 99,04*
1 Tag
28
€ 5,59*
ab € 84,69*
€ 99,12*
Lager 1498
42
€ 5,50*
ab € 85,49*
€ 99,40*
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 85,58*
€ 99,78*
3 Tage
39
€ 4,99*
ab € 88,48*
€ 102,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,40*
€ 118,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,66*
€ 116,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,63*
€ 112,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Horn Tecalemit
122029000
ab € 89,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.