Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichtmagazin H77xB600xT63mm 9 x A Kunststoff blau LOCKWEILER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000449634
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     1500991
EAN/GTIN:
     4054773014326
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin

Klarsichtmagazin H77xB600xT63mm 9 x A Kunststoff blau LOCKWEILER


Klarsichtbehälter aus Kunststoff in blauem Gehäuse aus schlagfestem Polystyrol · Behälter sind zur Entnahme nach vorn schwenkbar und lassen sich herausnehmen · Gehäusebreite 600 mm · stapelbar und für die Wandbefestigung geeignet ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Anzahl Behälter x Gr.:
9 x A
Marke:
LOCKWEILER
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 11,64*
€ 16,65*
1 Tag
20
1
€ 5,59*
ab € 11,78*
€ 16,71*
1 Tag
28
5
Frei Haus
ab € 12,73*
€ 17,08*
1 Tag
28
1
€ 5,50*
ab € 12,73*
€ 17,84*
Lager 7051
28
1
€ 7,99*
ab € 15,60*
€ 21,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
15019900
ab € 13,52*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
E492451
ab € 68,13*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
E492450
ab € 64,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.