| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-9000449051 Herst.-Nr.: LK2A GRÜN EAN/GTIN: 4031022003850 |
| |
|
| | |
| Sichtlagerkasten L330/298xB210xH200mm PS grün LA-KA-PE aus hochschlagfestem Polystyrol · stapelbar · hochstabil · in den Farben rot, grün und blau · verschiedene Größen für den individuellen Bedarf · alle Kästen können mit einschiebbaren Etiketten versehen werden · Gr. 1A mit Verstärkungsstab · Weitere technische Eigenschaften Breite: 210mm · Länge: 330/298mm · Höhe: 200mm Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Marke: | LA-KA-PE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,87* | € 6,35* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 4,89* | € 6,38* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,32* | € 6,90* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 5,644* | € 7,264* | | | | Lager 7051 | | | | 10 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 7,21* | € 9,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 91,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|