Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten LK L350/300xB200xH200mm PS grün LA-KA-PE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000449051
Herst.-Nr.:
     LK2A GRÜN
EAN/GTIN:
     4031022003850
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
aus hochschlagfestem Polystyrol · stapelbar · hochstabil · in den Farben rot, grün und blau · verschiedene Größen für den individuellen Bedarf · Gr. 1A mit Verstärkungsstab Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 350/300mm
Weitere Informationen:
Höhe H:
200 mm
Größe:
2A
Breite:
200 mm
Breite D:
200 mm
Länge B:
300 mm
Farbe:
grün
Marke:
LA-KA-PE
Material:
PS
Länge A:
350 mm
Breite C:
200 mm
Höhe:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtbox grün ps, lagersichtbox, lagersichtbox grün, Sichtlagerkästen
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,87*
€ 6,35*
Lager 4BULW
31
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,89*
€ 6,38*
1 Tag
44
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,32*
€ 6,93*
4 Tage
44
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 5,654*
€ 7,324*
1 Tag
44
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,31*
€ 7,35*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,89* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 63,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
01921 0000
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.