Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-9000449012 Herst.-Nr.: 674100 EAN/GTIN: 4007228703320 |
| |
|
| | |
| Sichtlagerkasten L335/295xB205xH155mm PP rot stapelbar HÜNERSDORFF aus Polypropylen · lebensmittelechte Farben beständig gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren · Weitere technische Eigenschaften Breite: 205mm · Länge: 335/295mm · Ausführung: stapelbar · Höhe: 155mm Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Marke: | HÜNERSDORFF |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 3,19* | € 4,09* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,21* | € 4,12* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,21* | € 4,12* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,19* | € 4,68* | | | | Lager 7051 | | | | 12 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 4,04* | € 5,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 62,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|