| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-9000428129 Herst.-Nr.: 6006.00.0651 EAN/GTIN: 4054773012889 |
| |
|
| | |
| Sichtlagerkasten L85xB105xH45mm PE rot aus schlag- und stoßfestem Polyethylen · temperaturbeständig von - 40 °C bis + 80 °C · Rippenverstärkung an den Bodenrändern · geeignet für Förder - und Röllchenbahnen · beständig gegen Säuren, Öle und Laugen · lebensmittecht · einfaches waagerechtes An- und Abhängen des Kastens auch im befüllten Zustand · Lieferung erfolgt ohne Etiketten · Weitere technische Eigenschaften Breite: 105mm · Länge: 85mm · Höhe: 45mm Weitere Informationen: | | Größe: | 8 | Material: | PE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,61* | € 0,96* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 0,59* | € 1,16* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,64* | € 1,26* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,64* | € 1,26* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 0,90* | € 1,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|