Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten L85xB105xH45mm PE rot RASTERPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000428129
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     6006.00.0651
EAN/GTIN:
     4054773012889
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
aus schlag- und stoßfestem Polyethylen · temperaturbeständig von - 40 °C bis + 80 °C · Rippenverstärkung an den Bodenrändern · geeignet für Förder - und Röllchenbahnen · beständig gegen Säuren, Öle und Laugen · lebensmittecht · einfaches waagerechtes An- und Abhängen des Kastens auch im befüllten Zustand · Lieferung erfolgt ohne EtikettenWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 85mm
Weitere Informationen:
Höhe H:
45 mm
Höhe:
45 mm
Marke:
RASTERPLAN
Größe:
8
Breite:
105 mm
Breite D:
92 mm
Länge B:
68 mm
Farbe:
rot
Material:
PE
Länge A:
85 mm
Breite C:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, kappes sichtlagerkasten rot, lagersichtbox, lagersichtbox rot, Raster Plan, RasterPlan, Sichtlagerkästen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
50
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,96*
2 Tage
42
1
€ 5,59*
ab € 0,59*
€ 1,16*
Lager 1498
60
1
€ 6,95*
ab € 0,64*
€ 1,25*
4 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 0,64*
€ 1,25*
6 Tage
60
1
€ 5,99*
ab € 0,76*
€ 1,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
4202.00.1013
ab € 48,29*
Zubehör
Kappes Systeme
4202.00.0513
ab € 31,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.