Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten L230xB140xH130mm PE rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000428127
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     6004.00.0451
EAN/GTIN:
     4054773012865
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

Sichtlagerkasten L230xB140xH130mm PE rot


aus schlag- und stoßfestem Polyethylen · temperaturbeständig von - 40 °C bis + 80 °C · Rippenverstärkung an den Bodenrändern · geeignet für Förder - und Röllchenbahnen · beständig gegen Säuren, Öle und Laugen · lebensmittecht · einfaches waagerechtes An- und Abhängen des Kastens auch im befüllten Zustand · Lieferung erfolgt ohne Etiketten ·
Weitere technische Eigenschaften Breite: 140mm · Länge: 230mm · Höhe: 130mm
Weitere Informationen:
Größe:
6
Material:
PE
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
143
25
Frei Haus
ab € 2,42*
€ 3,41*
2 Tage
101
1
€ 5,59*
ab € 2,28*
€ 3,88*
2 Tage
143
1
€ 6,95*
ab € 2,44*
€ 4,10*
5 Tage
107
1
€ 5,99*
ab € 2,45*
€ 4,23*
Lager 7051
143
1
€ 7,99*
ab € 3,06*
€ 5,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0557
ab € 1,23*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0457
ab € 1,77*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0357
ab € 2,24*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0257
ab € 3,40*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0157
ab € 6,97*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465, 6068.00.6466
ab € 28,42*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 21,47*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 24,55*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,75*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,64*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 29,014*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 24,09*
Zubehör
RASTERPLAN
6064.00.0158
ab € 2,40*
Zubehör
RASTERPLAN
6064.00.0258
ab € 2,16*
Zubehör
Kappes Systeme
6063.00.6305 x10
ab € 9,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.