Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten L230xB140xH130mm PE rot RASTERPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000428127
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     6004.00.0451
EAN/GTIN:
     4054773012865
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
aus schlag- und stoßfestem Polyethylen · temperaturbeständig von - 40 °C bis + 80 °C · Rippenverstärkung an den Bodenrändern · geeignet für Förder - und Röllchenbahnen · beständig gegen Säuren, Öle und Laugen · lebensmittecht · einfaches waagerechtes An- und Abhängen des Kastens auch im befüllten Zustand · Lieferung erfolgt ohne EtikettenWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 230mm
Weitere Informationen:
Höhe H:
130 mm
Höhe:
130 mm
Marke:
RASTERPLAN
Größe:
6
Breite:
140 mm
Breite D:
125 mm
Länge B:
190 mm
Farbe:
rot
Material:
PE
Länge A:
230 mm
Breite C:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, kappes sichtlagerkasten l230xb140xh130mm, lagersichtbox, lagersichtbox rot, Raster Plan, RasterPlan, Sichtlagerkästen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
143
25
Frei Haus
ab € 2,42*
€ 3,43*
2 Tage
101
1
€ 5,59*
ab € 2,28*
€ 3,89*
Lager 1498
143
1
€ 6,95*
ab € 2,44*
€ 4,11*
5 Tage
107
1
€ 5,99*
ab € 2,45*
€ 4,24*
4 Tage
143
1
€ 4,99*
ab € 2,59*
€ 4,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0557
ab € 1,23*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0457
ab € 1,77*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0357
ab € 2,25*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0257
ab € 3,41*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0157
ab € 6,99*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465, 6068.00.6466
ab € 28,27*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 21,51*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 24,56*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,67*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,60*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 29,114*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 24,01*
Zubehör
RASTERPLAN
6064.00.0158
ab € 2,40*
Zubehör
RASTERPLAN
6064.00.0258
ab € 2,16*
Zubehör
Kappes Systeme
6063.00.6305 x10
ab € 9,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.