Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaserset LAR 160 7-teilig 5Grad STABILA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-8000756002
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19241
EAN/GTIN:
     4005069192419
Suchbegriffe:
Laser-Set
Nivellierlatte
Teleskopmeter
Rotationslaser

Rotationslaserset LAR 160 600 m 7-teilig ± 5 ° STABILA


Vollautomatischer Rotationslaser für horizontalen und vertikalen Einsatz. Hohe Nivelliergenauigkeit ± 0,1 mm/m. Staub- und wasserdicht (IP 65). Stoßabsorbierender STABILA Softgrip-Mantel schützt vor Schlägen. Einfache Bedienung über drei Bedienknöpfe. Arbeitsbereich mit Set-Receiver bis zu 600 m Durchmesser. Stabiler Tragekoffer. Inkl. Baustativ und Nivellierlatte. Vollautomatischer, motorgesteuerter Rotationslaser – hohe Nivelliergenauigkeit ± 0,1 mm/m, schnelle Selbstnivellierung innerhalb von 20 Sekunden. Vier Laserfunktionen für einen vielseitigen Einsatz – horizontale und vertikale Rotation, Lotfunktion und rechter Winkel (90°) im Vertikalbetrieb. Schutzklasse IP 65 – staub- und wasserdicht. Stoßabsorbierender STABILA Softgrip-Mantel schützt vor Schlägen – die Laseroptik ist zusätzlich durch den stabilen Gehäusekopf geschützt. Einfache Bedienung über drei Bedienknöpfe – Ein/Aus, Tiltmodus, Manueller Modus. Batterie-Schublade – leichter Wechsel auch direkt auf dem Stativ. Großer Arbeitsbereich mit Set-Receiver REC 160 RG – bis zu 600 m Durchmesser. Zwei im Gehäuse integrierte 5/8“-Gewinde für Horizontal- und Vertikaleinsatz auf einem Stativ. Zielplatte mit Magnethalterung und Fadenkreuz. Laser-Sichtbrille – erhöht Sichtbarkeit des Laserstrahls um 50 %. Stabiler Tragekoffer für bequemen Transport und sichere Aufbewahrung. · Bei Maurerarbeiten – Anlegen der Kimmschicht. Im Stahlbetonbau – Betonieren von Fundamenten oder Einrichten von Schnurgerüsten. Im Metallbau – Ausrichten und Setzen von Stahlträgern im Hallenbau. Im Garten- und Landschaftsbau – Anlegen von Gartenflächen, Wegen und Pflasterflächen. Bei Zimmererarbeiten oder im Holzbau – Anbringen von Fassadenverkleidungen. Im Tief- und Rohrleitungsbau – Rohrleitungen einrichten. Weitere technische Eigenschaften: · Schutzart: IP 65 · Ausführung: 7-teilig · Leistung: · Laser-Wellenlänge: 635 nm · Batterie Typ: D · Anzahl Batterien: 2 St · Stativanschluss: 5/8" · Min. Lagertemperatur: -25 °C · Max. Lagertemperatur: 70 °C · Abmessung inkl. Verkaufsverpackung: 710 mm · Länge inkl. Verkaufsverpackung: 710 mm · Höhe inkl. Verkaufsverpackung: 1340 mm · Breite inkl. Verkaufsverpackung: 220 mm · Gewicht inkl. Verkaufsverpackung: 13800 g · Gewicht Batterie: 285 g · Gewicht Elektroschrott: 1530 g · Selbstnivellierend: Ja · Spannungsversorgung: Batterie · Mit Stativhalterung: Ja · Min. Betriebstemperatur: -10 °C · Max. Betriebstemperatur: 50 °C · Länge: 21 cm · Höhe: 21 cm · Breite: 16 cm

Weitere Suchbegriffe: Rotationslaser-Stativ, nivellierlatte 5m, laser set, stabila nivellierlatte, Laser, Lasermessgeräte, Vermessung, Messgerät
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 582,23*
€ 616,65*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 570,85*
€ 638,90*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 607,31*
€ 642,00*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 630,80*
€ 665,00*
Lager 7051
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 768,80*
€ 806,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,31*
€ 959,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,99*
€ 951,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 784,66*
€ 933,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 774,57*
€ 921,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,80*
€ 914,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18456
ab € 75,24*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19439
ab € 134,56*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18194
ab € 174,16*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18195
ab € 142,03*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18560
ab € 227,04*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19258
ab € 18,66*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18238
ab € 61,78*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19443
ab € 118,00*
Zubehör
STABILA Messgeräte
16782
ab € 227,31*
Zubehör
STABILA Messgeräte
15971
ab € 88,86*
Zubehör
STABILA Messgeräte
07468
ab € 44,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.