Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila Rotationslaser LAR 160, 7-tlg. Set MPLAR160


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stabila Rotationslaser LAR 160, 7-tlg. Set MPLAR160
Stabila Rotationslaser LAR 160, 7-tlg. Set MPLAR160
Stabila Rotationslaser LAR 160, 7-tlg. Set MPLAR160
Stabila Rotationslaser LAR 160, 7-tlg. Set MPLAR160
Artikel-Nr.:
     5417S-p1338736
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19241
EAN/GTIN:
     4005069192419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laser-Set
Nivellierlatte
Teleskopmeter
Rotationslaser
Ihre Aufgabe ist horizontales und vertikales Nivellieren bei großen Projekten im Außenbereich? Sie müssen exakt arbeiten und kostspielige Messfehler und Nachbesserungen vermeiden? Dann ist der LAR 160 von Stabila der richtige Rotationslaser für Sie. Schnell einsatzbereit, einfach zu bedienen und im Zusammenspiel mit dem Empfänger auch auf große Entfernungen einsetzbar. Alles in allem ein hochwertig gefertigtes Qualitätsprodukt, das jedem Wetter trotzt und präzise Ergebnisse liefert – genau das, was Sie brauchen.
Weitere Informationen:
Mit Stativhalterung:
Ja
Max. Betriebsdauer:
40
Spannungsversorgung:
Batterie
Grundpreis:
Nein
max. Arbeitsbereich:
600
Nivelliergenauigkeit:
± 0,1
Maßeinheit:
mm/m
Laserklasse:
2
Arbeitsbereich:
600
Schutzklasse:
IP 65
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Höhe:
210
Breite:
160
Länge:
210
Selbstnivellierend:
Ja
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Min. Betriebstemperatur:
-10 °C
Selbstnivellierbereich +/-:
± 5
Hersteller:
Stabila
Weitere Suchbegriffe: Rotationslaser-Stativ, nivellierlatte 5m, laser set, stabila nivellierlatte, Stabila, LAR, 160,, 7-tlg., Set
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 583,49*
€ 622,41*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 575,02*
€ 644,87*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 608,42*
€ 648,00*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 627,20*
€ 671,20*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 602,36*
€ 674,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,41*
€ 740,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,70*
€ 733,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,59*
€ 713,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,28*
€ 703,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,49*
€ 694,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18456
ab € 73,46*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19439
ab € 135,28*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18194
ab € 184,10*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18195
ab € 142,20*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18560
ab € 227,48*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19258
ab € 18,59*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18238
ab € 61,29*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19443
ab € 112,94*
Zubehör
STABILA Messgeräte
16782
ab € 229,57*
Zubehör
STABILA Messgeräte
15971
ab € 88,48*
Zubehör
STABILA Messgeräte
07468
ab € 44,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.