Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Empfänger REC 160 RG, Receiver für Rotationslaser, für rote und grüne Laserstrahlen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Empfänger REC 160 RG, Receiver für Rotationslaser, für rote und grüne Laserstrahlen
STABILA Empfänger REC 160 RG, Receiver für Rotationslaser, für rote und grüne Laserstrahlen
Logo
STABILA Empfänger REC 160 RG, Receiver für Rotationslaser, für rote und grüne Laserstrahlen
STABILA Empfänger REC 160 RG, Receiver für Rotationslaser, für rote und grüne Laserstrahlen
Artikel-Nr.:
     C8317-19439
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19439
EAN/GTIN:
     4005069194390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserempfänger
Rotationslaser
Rotationslaser-Empfänger
rotationslaser stabila

STABILA Empfänger REC 160 RG, Receiver für Rotationslaser, für rote und grüne Laserstrahlen

Laser-Empfänger zur präzisen Ermittlung der Position des Laserstrahls von Rotationslasern mit roter oder grüner Laserdiode.
Beidseitige Digitalanzeige für schnelles Arbeiten – auf Knopfdruck beleuchtet.
Symbole im Display zeigen an, in welcher Lage sich der Receiver relativ zur Referenzebene des Lasers befindet.
Zuschaltbare akustische Zielführung.
Betriebsdauer: 24 Stunden.
Weitere Informationen:
Empfangsspektrum:
500-680
Empfangszeile:
80 mm
Betriebsdauer:
24 h
Schutzklasse:
IP 66
Batterie Typ:
AA
Anzahl Batterien:
2 St
Min. Lagertemperatur:
-20 °C
Max. Lagertemperatur:
70 °C
Länge:
7 cm
Höhe:
16 cm
Breite:
2.60 cm
Nettogewicht:
0.21 kg
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
190 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
190 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
85 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
95 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
510 g
Gewicht Elektroschrott:
210 g
Herstellergarantie:
2 Jahre
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Ja
UKCA-Kennzeichen:
Ja
REACH-Verordnung:
Konform
Min. Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Weitere Suchbegriffe: rotationslaser empfänger
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,87*
€ 192,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,12*
€ 185,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,84*
€ 174,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,65*
€ 168,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 140,19*
€ 166,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,31*
€ 159,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
07468
ab € 44,65*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19240
ab € 567,96*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19157
ab € 513,20*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19241
ab € 573,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.