Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Norit Gr.50 schwarz/schwarz 65%Polyester,35 %CO PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-8000460957
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6400050
EAN/GTIN:
     4030913960111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Bundhose Norit Gr.50 schwarz/schwarz 65%Polyester,35 %CO PLANAM


Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m² · Verstärkung: 100 % Nylon, ca. 195 g/m² · elastischer Einsatz: 95 % Polyester, 5 % Elastan, ca. 165 g/m² · elastische Einsätze im Schritt und am Sattel sorgen für den perfekten Sitz und die nötige Bewegungsfreiheit · das leichte Mischgewebe ist äußerst pflegeleicht · die besonders stark beanspruchten Stellen sind mit Nylon verstärkt und sorgen zusätzlich für die Zweifarbigkeit · 2 eingesetzte Beuteltaschen · 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen · doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit · Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach · Handytasche links mit Reißverschluss · Bund mit elastischem Einsatz am Sattel · elastischer Einsatz im Schritt · 2 Gesäßtaschen · Reißverschluss im Hosenschlitz · Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf · Reflexapplikationen· ·
Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 245g/m² · Kategorie: PSA-Kat. I · Norm: DIN EN ISO 6330
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 24,23*
€ 31,46*
2 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 24,45*
€ 32,11*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,39*
€ 32,27*
2 Tage
9
1
€ 5,50*
ab € 26,56*
€ 33,55*
Lager 7051
9
1
€ 7,99*
ab € 33,65*
€ 42,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6400048
ab € 24,12*
Ähnlich
Planam
6400052
ab € 24,12*
Ähnlich
Planam
6400054
ab € 24,18*
Ähnlich
Planam
6400056
ab € 26,57*
Ähnlich
Planam
6400058
ab € 26,75*
Ähnlich
Planam
6400060
ab € 26,68*
Ähnlich
Planam
6400042
ab € 24,22*
Ähnlich
Planam
6400044
ab € 24,18*
Ähnlich
Planam
6400046
ab € 24,08*
Ähnlich
Planam
6400062
ab € 26,63*
Ähnlich
Planam
6400064
ab € 26,70*
Ähnlich
Planam
6402024
ab € 24,22*
Ähnlich
Planam
6401024
ab € 24,21*
Ähnlich
Planam
6404024
ab € 24,13*
Ähnlich
Planam
64000102
ab € 24,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.