Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerstiefel Bulls Gr.40 schwarz Leder S3 HRO HI WG SRC EN20345 U.POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4720000250
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     SO10213-40
EAN/GTIN:
     8033546026915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Schweißerstiefel Bulls Größe 40 schwarz S3 HRO HI WG SRC EN ISO 20345 Leder U.POWER


nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO HI WG SRC · Obermaterial: Schaft aus vollnarbigem Leder, wasserabweisend · Schweißerzunge mit Kevlar®-Garn · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane · Stahlzwischensohle · Ergo Dry Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes PE Fußbett, antibakteriell und atmungsaktiv · hitzebeständige PU/Nitril-Laufsohle bis +300 °C · nach DGUV 112-191 · ohne Schnürung · Weite 11 · Kevlar® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma DuPont ·
Weitere technische Eigenschaften Zehenschutzkappe: Kunststoff · Kategorie: II · Zwischensohle: Stahl · Ausführung: ohne Schnürung · Norm: EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Marke:
U.POWER
Schuhweite:
11
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schweißerschuhe, Schweißerschutzschuhe, Schweißerstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 46,40*
€ 56,80*
11 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 47,78*
€ 57,29*
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 50,79*
€ 60,72*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,41*
€ 61,28*
Lager 7051
10
€ 7,99*
ab € 64,10*
€ 75,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,41*
€ 89,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,58*
€ 88,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,05*
€ 83,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,09*
€ 82,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 67,01*
€ 79,74
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 64,10*
€ 76,28
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
SO10213 41
ab € 46,11*
Ähnlich
U-Power
SO10213 42
ab € 46,05*
Ähnlich
U-Power
SO10213 43
ab € 46,11*
Ähnlich
U-Power
SO10213 44
ab € 46,12*
Ähnlich
U-Power
SO10213 45
ab € 46,16*
Ähnlich
U-Power
SO10213 46
ab € 46,06*
Ähnlich
U-Power
SO10213 47
ab € 46,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.