Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Bulls Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Bulls Erwachsener
U-Power Bulls Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92548202
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     SO10213 41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
41
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 58,87*
€ 70,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 55,98*
€ 66,62
pro Paar
ab 3 Paar
€ 54,76*
€ 65,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 51,73*
€ 61,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,38*
€ 59,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,12*
€ 58,45
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,63*
€ 55,49
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
SO10213 40
ab € 46,74*
Ähnlich
U-Power
SO10213 42
ab € 46,82*
Ähnlich
U-Power
SO10213 43
ab € 46,56*
Ähnlich
U-Power
SO10213 44
ab € 46,63*
Ähnlich
U-Power
SO10213 45
ab € 46,67*
Ähnlich
U-Power
SO10213 46
ab € 46,88*
Ähnlich
U-Power
SO10213 47
ab € 46,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.