Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke BW 290 Größe 46 kornblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4705040000
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     106046
EAN/GTIN:
     4030913106465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Bundjacke BW 290 Größe 46 kornblau PLANAM


100 % Baumwolle, ca. 290 g/m² · einlauffest nach DIN EN ISO 6330 · 2 Seitentaschen · 2 Brusttaschen mit Patte · 1 Innentasche · verdeckte Knopfleiste · Ärmelbündchen · UV Standard 801, Öko-Tex Standard 100 ·
Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 290g/m² · Norm: DIN EN ISO 6330
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Marke:
PLANAM
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 15,71*
€ 20,48*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 15,45*
€ 20,49*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 16,06*
€ 20,84*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,18*
€ 21,07*
Lager 7051
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 22,47*
€ 28,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0106102
ab € 15,40*
Ähnlich
Planam
0106106
ab € 15,44*
Ähnlich
Planam
0106110
ab € 15,41*
Ähnlich
Planam
0106024
ab € 15,52*
Ähnlich
Planam
0106025
ab € 15,35*
Ähnlich
Planam
0106026
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
0106027
ab € 15,36*
Ähnlich
Planam
0106028
ab € 15,40*
Ähnlich
Planam
0106029
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
0106042
ab € 15,36*
Ähnlich
Planam
0106044
ab € 15,51*
Ähnlich
Planam
0106060
ab € 16,98*
Ähnlich
Planam
0106062
ab € 16,89*
Ähnlich
Planam
0106064
ab € 16,94*
Ähnlich
Planam
0106090
ab € 15,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.