| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4157523006 Herst.-Nr.: 53-6 EAN/GTIN: 4021176342318 |
| |
|
| | |
| Stehbolzenausdreher 53-6 passend für Bolzen-Ø 6 mm Körper-Ø 24 mm Länge 65 mm KUKKO zum Ein-/Ausdrehen von Stehbolzen · Klemmung der Stehbolzen erfolgt durch drei exzentrisch angeordnete Walzen im Gerätekörper · Stehbolzendrehkörper aus Stahl · mit 1/2 Innenvierkant und 21 mm Außensechskant · Außenansatz zur Links- und Rechtsbetätigung durch Knarre oder Schraubenschlüssel (gehören nicht zum Lieferumfang) · Anwendung: zum beschädigungsfreien Aus- und Eindrehen von Stehbolzen · Weitere technische Eigenschaften Länge: 65mm · Körper-Ø: 24mm · Gewicht: 120g · Antriebsvierkant mm: 12,5mm Weitere Informationen: | | passend für Bolzen-Ø: | 6 mm | Marke: | KUKKO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stehbolzendreher |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 36,05* | € 43,79* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 36,18* | € 43,81* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 36,72* | € 44,74* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 36,83* | € 44,93* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 45,33* | € 54,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|