Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinfrässtift Form G SKM D.6mm Kopf-L.13mm Schaft-D.3mm HM Verz.5 PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4142038518
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     21215053
EAN/GTIN:
     4007220049860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser

Kleinfrässtift Form SKM Ø 6 mm Kopflänge 13 mm Schaft-Ø 3 mm Hartmetall Verzahnung 5 PFERD


Hartmetall · Form G, (SKM nach DIN 8033) · Spitzkegelform ·
Weitere technische Eigenschaften Gesamtlänge: 43mm
Weitere Informationen:
Marke:
PFERD
Kopflänge:
13 mm
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
69
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,84*
€ 12,47*
2 Tage
500
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 9,67*
€ 13,10*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,87*
€ 13,35*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 10,01*
€ 13,53*
Lager 7051
10
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 14,49*
€ 18,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.