Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4142003150 Herst.-Nr.: 22405516 EAN/GTIN: 4007220058701 |
| |
|
| | |
| Frässtift Form ZYAS Ø 12 mm Kopflänge 25 mm Schaft-Ø 6 mm HSS Verzahnung 1 PFERD HSS · Form A, (ZYAS nach DIN 8033) · Zylinderform mit Stirnverzahnung Weitere Informationen: | | Marke: | PFERD | Kopflänge: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 13,59* | € 17,64* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 13,10* | € 18,43* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 13,12* | € 18,44* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 13,55* | € 19,09* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 18,56* | € 25,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|