Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4142000020 Herst.-Nr.: 22461816 EAN/GTIN: 4007220059746 |
| |
|
| | |
| Frässtift Form O1625 Ø 16 mm Kopflänge 25 mm Schaft-Ø 6 mm HSS Verzahnung Alu PFERD HSS · mit Spezialverzahnung für Leichtmetall · Zahnung ALU · die Verzahnung eignet sich hervorragend zur Bearbeitung der verschiedensten Alu-Legierungen · daneben können auch Werkstoffe wie Kunststoff, Holzpressstoffe u. ä. bearbeitet werden · HSS-Frässtifte mit dieser Spezialzahnung eignen sich auch für Entgratungsarbeiten, besonders bei Alugussteilen Weitere Informationen: | | Marke: | PFERD | Kopflänge: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 4,30* | ab € 17,41* | € 21,63* | | | | | 34 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 16,61* | € 22,01* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,88* | € 22,21* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,65* | € 23,05* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 23,62* | € 30,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|