| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4118635552 Herst.-Nr.: 124978L2012P253 EAN/GTIN: 4030456147956 |
| |
|
| | |
| Eckdrehmeißel DIN 4978 ISO3 20 x 12 mm links WILKE Hartmetall P25/P30 · abgesetzt · DIN 4978 (ISO 3) · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestückt · Weitere technische Eigenschaften Material: Hartmetall Weitere Informationen: | | Größe (Schaft Vierkant): | 20 x 12 mm | Marke: | WILKE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmeißel DIN 4978, Eckdrehmeißel DIN 4978, DIN 4981, DIN 4981 Drehmeißel, DIN 4981 Stechdrehmeißel, Drehmeißel DIN 4981, Stechdrehmeißel DIN 4981, drehmeißel din 4981 links, din 4981, Drehmeißel, Eckdrehmeißel, Eck-Drehmeißel |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 39 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,41* | € 5,81* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,49* | € 6,25* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,58* | € 6,35* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,54* | € 6,45* | | | | Lager 7051 | 16 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 7,20* | € 9,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|