| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4118635152 Herst.-Nr.: 124978R2516P253 EAN/GTIN: 4030456149097 |
| |
|
| | |
| Hartmetall P25/P30 · abgesetzt · DIN 4978 (ISO 3) · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestücktWeitere technische Eigenschaften:· Material: Hartmetall Weitere Informationen: | | Drehrichtung: | rechts | Größe (Schaft Vierkant): | 25 x 16 mm | Gesamtlänge: | 140 mm | Norm: | DIN 4978 ISO3 | Marke: | WILKE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmeißel DIN 4978, Eckdrehmeißel DIN 4978, DIN 4981, DIN 4981 Drehmeißel, DIN 4981 Stechdrehmeißel, Drehmeißel DIN 4981, Stechdrehmeißel DIN 4981, din 4981, Drehmeißel, Drehwerkzeuge, Eckdrehmeißel, Eck-Drehmeißel, Hartmetall-Drehmeißel |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,45* | € 6,87* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,39* | € 7,26* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 5,61* | € 7,57* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 5,57* | € 7,68* | | | | Lager 1498 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 6,93* | € 8,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 43,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|