Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckdrehmeißel DIN 4978ISO3 16x10mm HM P25/P30 li. Wilke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4118635502
Herst.-Nr.:
     124978L1610P253
EAN/GTIN:
     4030456147789
Suchbegriffe:
Abgesetzter Eckdrehmeißel
DIN 4978
DIN 4978 Drehmeißel
DIN 4978 Eckdrehmeißel
Hartmetall P25/P30 · abgesetzt · DIN 4978 (ISO 3) · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestücktWeitere technische Eigenschaften:· Material: Hartmetall
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
links
Größe (Schaft Vierkant):
16 x 10 mm
Gesamtlänge:
110 mm
Norm:
DIN 4978 ISO3
Marke:
WILKE
Weitere Suchbegriffe: Drehmeißel DIN 4978, Eckdrehmeißel DIN 4978, DIN 4981, DIN 4981 Drehmeißel, DIN 4981 Stechdrehmeißel, Drehmeißel DIN 4981, Stechdrehmeißel DIN 4981, drehmeißel din 4981 links, din 4981, Drehmeißel, Drehwerkzeuge, Eckdrehmeißel, Eck-Drehmeißel, Hartmetall-Drehmeißel
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 5,18*
2 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 3,96*
€ 5,52*
1 Tag
13
1
€ 7,90*
ab € 4,05*
€ 5,60*
4 Tage
13
1
€ 4,30*
ab € 4,03*
€ 5,70*
Lager 1498
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 4,97*
€ 6,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124978R1610P253
ab € 3,92*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124978L2012P253
ab € 4,43*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124978R2012P253
ab € 4,30*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124978L2516P253
ab € 5,45*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124978R2516P253
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.