| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4118635102 Herst.-Nr.: 124978R2012P253 EAN/GTIN: 4030456148878 |
| |
|
| | |
| Eckdrehmeißel DIN 4978 ISO3 20 x 12 mm rechts WILKE Hartmetall P25/P30 · abgesetzt · DIN 4978 (ISO 3) · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestückt · Weitere technische Eigenschaften Material: Hartmetall Weitere Informationen: | | Größe (Schaft Vierkant): | 20 x 12 mm | Marke: | WILKE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmeißel DIN 4978, Eckdrehmeißel DIN 4978, DIN 4981, DIN 4981 Drehmeißel, DIN 4981 Stechdrehmeißel, Drehmeißel DIN 4981, Stechdrehmeißel DIN 4981, din 4981, Drehmeißel, Eckdrehmeißel, Eck-Drehmeißel |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 4,32* | € 5,60* | | | | | 15 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,44* | € 5,76* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,30* | € 5,91* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,58* | € 6,25* | | | | Lager 7051 | | | | 5 | | € 7,99* | ab € 7,22* | € 9,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 45,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|