| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4118601152 Herst.-Nr.: 124971R1616P253 EAN/GTIN: 4030456137537 |
| |
|
| | |
| Drehmeißel DIN 4971 ISO1 16 x 16 mm rechts gerade WILKE Hartmetall P25/P30 · gerade · DIN 4971 (ISO 1) · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestückt · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: gerade · Material: Hartmetall Weitere Informationen: | | Größe (Schaft Vierkant): | 16 x 16 mm | Marke: | WILKE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,18* | € 5,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,19* | € 5,99* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 4,22* | € 6,02* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 4,27* | € 6,20* | | | | Lager 7051 | | | | 5 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 6,79* | € 8,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 44,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|