| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4118601202 Herst.-Nr.: 124971R2020P253 EAN/GTIN: 4030456137728 |
| |
|
| | |
| Hartmetall P25/P30 · gerade · DIN 4971 (ISO 1) · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestücktWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: gerade· Material: Hartmetall Weitere Informationen: | | Drehrichtung: | rechts | Größe (Schaft Vierkant): | 20 x 20 mm | Gesamtlänge: | 125 mm | Norm: | DIN 4971 ISO1 | Marke: | WILKE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,34* | € 6,28* | | | | | 39 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,33* | € 6,78* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,19* | € 7,12* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 5,52* | € 7,48* | | | | Lager 1498 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 6,79* | € 8,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 42,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|