| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3028610005 Herst.-Nr.: 124971R1616P253 EAN/GTIN: 4030456137537 |
| |
|
| | |
| Gerader Drehmeißel, Hartmetall, DIN 4971/ISO 1, P25/P30, rechts Ausführung: DIN 4971bis DIN 4981 bzw. nach Werksnormen DIN 263/282 und 283. Alle Stahlschäfte mit ca. 750 N/mm² Festigkeit und plan gefräster Auflagefläche. Alle Drehmeißel sind mit einer aufgelöteten und scharf geschliffenen Hartmetall-Schneidplatte versehen. Toleranz Gesamtlänge: max. ±5 %. Werkstoff/Schneidplatten: HM-Sorte ISO-Bereich P25/P30. Anwendung: Für allgemeine Dreharbeiten. P25/P30 ist geeignet für Stahl, Stahlguss, langspanende(n) Eisenwerkstoffe und Temperguss. Alle Drehmeißel sind auch in den Hartmetallsorten P10, P20, P40, M10/20, K10/K20 auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 110 mm | Schaft-vierkant: | 16 x 16 mm | Ursprungsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 39 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,15* | € 5,40* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,18* | € 5,74* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 4,27* | € 5,84* | | | | Lager 214 | 23 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 4,25* | € 5,93* | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 4,56* | € 6,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|