Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gravierstichel Profil D Ø 2 mm VHM Gesamtlänge 40 mm WERNER WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4118440060
Herst.-Nr.:
     03DK1002040
EAN/GTIN:
     4030456022727
Suchbegriffe:
Einschneidfräser
Gravierstichel Form D
gravierstichel form d

Gravierstichel Profil D Ø 2 mm VHM Gesamtlänge 40 mm WERNER WILKE


VHM · Feinkornqualität K10/K20 · Profil D · präzisionsgeschliffen · mit spitzer 60° Schneide (Halbierung vorgeschliffen) · zur Bearbeitung von Stahl, Grauguss, Ne-Metallen und Kunststoffen · zum Gravieren von Schriften und Konturen sowie zum Kopierfräsen

Durchmesser-Toleranz: h6
Längentoleranz: +/- 2 mm ·
Weitere technische Eigenschaften Gesamtlänge: 40mm
Weitere Informationen:
Ø:
2 mm
Marke:
WERNER WILKE
Weitere Suchbegriffe: Gravierstichel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 16,51*
€ 20,63*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 16,58*
€ 20,85*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 17,52*
€ 21,92*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 16,41*
€ 22,32*
Lager 7051
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,99*
ab € 20,98*
€ 26,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 130,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03AK1010075
ab € 31,78*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03AK1012075
ab € 43,21*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03AK1003040
ab € 8,15*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03AK1004040
ab € 9,35*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03AK1004075
ab € 11,01*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03AK1005050
ab € 15,05*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03AK1006075
ab € 19,13*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03AK1008075
ab € 24,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.