Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gravierstichel Pro D D.2mm VHM Gesamt-L.40mm WERNER WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4118440060
Herst.-Nr.:
     03DK1002040
EAN/GTIN:
     4030456022727
Suchbegriffe:
Einschneidfräser
Gravierstichel Form D
gravierstichel form d
VHM · Feinkornqualität K10/K20 · Profil D · präzisionsgeschliffen · mit spitzer 60° Schneide (Halbierung vorgeschliffen) · zur Bearbeitung von Stahl, Grauguss, Ne-Metallen und Kunststoffen · zum Gravieren von Schriften und Konturen sowie zum Kopierfräsen · Durchmesser-Toleranz: h6Längentoleranz: +/- 2 mm
Weitere Informationen:
Ø:
2 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Schneidenlänge:
3 mm
Schneidstoff:
VHM
Profil:
D
Marke:
WERNER WILKE
Weitere Suchbegriffe: Drehwerkzeuge, Gravierstichel, VHM-Gravierstichel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 16,48*
€ 20,78*
Lager 1498
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 16,52*
€ 20,94*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 17,47*
€ 22,12*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 16,27*
€ 22,56*
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,99*
ab € 18,898*
€ 23,758*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 104,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03AK1010075
ab € 31,64*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03AK1012075
ab € 43,24*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03AK1003040
ab € 8,16*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03AK1004040
ab € 9,33*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03AK1004075
ab € 11,00*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03AK1005050
ab € 15,11*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03AK1006075
ab € 19,32*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03AK1008075
ab € 24,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.