Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gravierstichel Pro A D.6mm VHM Gesamt-L.75mm WERNER WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4118440035
Herst.-Nr.:
     03AK1006075
EAN/GTIN:
     4030456021485
Suchbegriffe:
Gravierstichel Form A
gravierstichel form a
VHM · Feinkornqualität K10/K20 · Profil A · präzisionsgeschliffen · mit gerader Schneide (Halbierung vorgeschliffen) · zur Bearbeitung von Stahl, Grauguss, Ne-Metallen und Kunststoffen · zum Gravieren von Schriften und Konturen sowie zum Kopierfräsen · Durchmesser-Toleranz: h6Längentoleranz: +/- 2 mmHalbierungs-Toleranz: +0,1
Weitere Informationen:
Ø:
6 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Schneidenlänge:
6 mm
Schneidstoff:
VHM
Profil:
A
Marke:
WERNER WILKE
Weitere Suchbegriffe: Drehwerkzeuge, Einschneidfräser, Gravierstichel, VHM-Gravierstichel
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 19,26*
€ 24,89*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 19,43*
€ 25,02*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 19,51*
€ 25,19*
2 Tage
3
1
€ 7,90*
ab € 20,22*
€ 26,00*
Lager 1498
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 23,46*
€ 28,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 142,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03AK1010075
ab € 31,75*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03AK1012075
ab € 43,35*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03AK1003040
ab € 8,12*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03AK1004040
ab € 9,35*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03AK1004075
ab € 11,02*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03AK1005050
ab € 15,12*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03AK1008075
ab € 24,26*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03DK1002040
ab € 16,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.