| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4118440015 Herst.-Nr.: 03AK1003040 EAN/GTIN: 4030456021300 |
| |
|
| | |
| Gravierstichel Profil A Ø 3 mm VHM Gesamtlänge 40 mm WERNER WILKE VHM · Feinkornqualität K10/K20 · Profil A · präzisionsgeschliffen · mit gerader Schneide (Halbierung vorgeschliffen) · zur Bearbeitung von Stahl, Grauguss, Ne-Metallen und Kunststoffen · zum Gravieren von Schriften und Konturen sowie zum Kopierfräsen Durchmesser-Toleranz: h6Längentoleranz: +/- 2 mmHalbierungs-Toleranz: +0,1 · Weitere technische Eigenschaften Gesamtlänge: 40mm Weitere Informationen: | | Ø: | 3 mm | Marke: | WERNER WILKE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gravierstichel |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,18* | € 11,73* | | | | | 25 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,32* | € 11,75* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,29* | € 11,79* | | | | | 31 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 9,75* | € 12,75* | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 10,49* | € 14,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|