Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehling DIN 4964 Form B quad. B.6x6mm HSS-EW9Co10 1.3207 L.160mm Wilke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4118415066
Herst.-Nr.:
     54964100606160
EAN/GTIN:
     4030456094823
Suchbegriffe:
DIN 4964 B
DIN 4964 B Drehling
Drehling DIN 4964 B
Quadratischer HM-Drehling

Drehling DIN 4964 Form B quadratisch Breite 6 x 6 mm HSS-EW9Co10 1.3207 Länge 160 mm WILKE


HSS-EW9Co10 Werkstoff 1.3207 · DIN 4964 · Form B: quadratisch · gehärtet, angelassen und fertig geschliffen · Enden gerade und ungeschliffen · Härte 65-69 HRC

Querschnitts-Toleranz: h13
Längentoleranz: +/- 2 mm ·
Weitere technische Eigenschaften Länge L: 160mm · B: 6 x 6mm
Weitere Informationen:
Marke:
WILKE
Breite:
6 x 6 mm
Weitere Suchbegriffe: din 4964 b drehling 6x6x160, din 4964 b, Drehlinge
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 9,36*
€ 12,23*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 9,87*
€ 12,89*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 9,20*
€ 13,17*
22 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 9,34*
€ 13,58*
Lager 7051
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,99*
ab € 11,82*
€ 15,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 77,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964100404080
ab € 8,00*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964100505080
ab € 6,31*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964100606100
ab € 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.