| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019092622 Herst.-Nr.: 54964100606160 EAN/GTIN: 4030456094823 |
| |
|
| | |
| Drehling DIN 4964 Form B quad.B.6x6mm HSS-EW9Co10 1.3207 L.160mm WILKE HSS-EW9Co10 Werkstoff 1.3207 · DIN 4964 · Form B: quadratisch · gehärtet, angelassen und fertig geschliffen · Enden gerade und ungeschliffen · Härte 65-69 HRC · Querschnitts-Toleranz: h13 Längentoleranz: +/- 2 mm Weitere technische Eigenschaften: · Länge L: 160mm · B: 6 x 6mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 21010902 | HerstellerNr: | 54964100606160 | Werksnummer: | 4118415066 | Länge netto mm: | 165,00 | Breite netto mm: | 5,00 | Höhe netto mm: | 5,00 | Gewicht netto Kg: | 0,050000 | Gewicht brutto Kg: | 0,050000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | Breite 6 x 6 mm | Norm: | DIN 4964 Form B quadratisch | Produktart: | Drehling | Ausfuehrung: | Länge 160 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 9,33* | € 12,07* | | | | Lager 1955 | | | | 5 | | € 5,99* | ab € 9,84* | € 12,64* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,15* | € 13,04* | | | | | 23 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 9,35* | € 13,33* | | | | | 18 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 10,54* | € 13,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 63,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|