Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehling DIN 4964 Form B quad.B.4x4mm HSS-EW9Co10 1.3207 L.80mm WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4118415028
Herst.-Nr.:
     054964100404080
EAN/GTIN:
     4030456094045
Suchbegriffe:
DIN 4964 B
DIN 4964 B Drehling
Drehling DIN 4964 B
Quadratischer HM-Drehling
HSS-EW9Co10 Werkstoff 1.3207 · DIN 4964 · Form B: quadratisch · gehärtet, angelassen und fertig geschliffen · Enden gerade und ungeschliffen · Härte 65-69 HRC · Querschnitts-Toleranz: h13Längentoleranz: +/- 2 mmWeitere technische Eigenschaften:· Länge L: 80mm· B: 4 x 4mm
Weitere Informationen:
Breite:
4 x 4 mm
Länge:
80 mm
Form:
B quadratisch
Norm:
DIN 4964
Schneidstoff:
HSS-EW9Co10 1.3207
Marke:
WILKE
Weitere Suchbegriffe: din 4964 b, DIN 4964, Drehling rechteckig, Drehlinge, Drehwerkzeuge
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,99*
€ 10,32*
1 Tag
12
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,97*
€ 11,11*
Lager 1498
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,96*
€ 11,38*
1 Tag
12
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,20*
€ 11,48*
4 Tage
12
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 8,26*
€ 11,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 56,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964100505080
ab € 6,25*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964100606100
ab € 6,71*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964100606160
ab € 9,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.