| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4114735240 Herst.-Nr.: 104842 EAN/GTIN: 4046122392902 |
| | |
|
| | |
| Schneideisen Form B G 1 1/8 ″ x 11 HSS A BOSS HSS · DIN EN 24231 · Form B · mit Schälanschnitt · Withworth-Rohrgewinde G nach DIN EN ISO 228 · Toleranzfeld A · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form · bis G4" sowie in Ausführung MS + VA kurzfristig ab Werkslager lieferbar · Weitere technische Eigenschaften Form: B · Schneidstoff: HSS · Höhe: 20mm · Außen-Ø: 75mm Weitere Informationen: | | Gewinde-Nenn-Ø: | G 1 1/8 ″ | Marke: | BOSS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,79* | € 124,66* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 100,98* | € 124,78* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,99* | € 125,33* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 105,10* | € 131,24* | | | | Lager 7051 | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 121,40* | € 149,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|