| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4114735240 Herst.-Nr.: 104842 EAN/GTIN: 4046122392902 |
| | |
|
| | |
| HSS · DIN EN 24231 · Form B · mit Schälanschnitt · Whitworth-Rohrgewinde G nach DIN EN ISO 228 · Toleranzfeld A · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form · bis G4" sowie in Ausführung MS + VA kurzfristig ab Werkslager lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Form: B · Schneidstoff: HSS · Höhe: 20mm Weitere Informationen: | | Gewinde-Nenn-Ø: | G 1 1/8 ″ | Gg/1″: | 11 | Außen-Ø: | 75 mm | Supplier Number: | 104842 | Toleranzfeld: | A | Norm: | DIN EN 24231 | Marke: | BOSS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 107,61* | € 132,23* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 105,80* | € 132,36* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,84* | € 135,91* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 111,51* | € 136,29* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 109,91* | € 139,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|