| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019090260 Herst.-Nr.: 104842 EAN/GTIN: 4046122392902 |
| |
|
| | |
| "Schneideisen Form B G 1 1/8 Zollx11 HSS A BOSS HSS · DIN EN 24231 · Form B · mit Schälanschnitt · Withworth-Rohrgewinde G nach DIN EN ISO 228 · Toleranzfeld A · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form · bis G4"" sowie in Ausführung MS + VA kurzfristig ab Werkslager lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Form: B · Schneidstoff: HSS · Höhe: 20mm · Außen-Ø: 75mm" Weitere Informationen: | | eClassID: | 21010202 | HerstellerNr: | 104842 | Werksnummer: | 4114735240 | Länge netto mm: | 105,00 | Breite netto mm: | 95,00 | Höhe netto mm: | 30,00 | Gewicht netto Kg: | 0,380000 | Gewicht brutto Kg: | 0,380000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | G 1 1/8 ? x 11 | Produktart: | Schneideisen | Ausfuehrung: | A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,61* | € 132,23* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 105,80* | € 132,36* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,84* | € 135,91* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 111,51* | € 136,29* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 109,91* | € 139,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|