Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B VA M6 x 1 mm HSS-Co 6g BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4114615060
Hersteller:
     Boss
Herst.-Nr.:
     104453
EAN/GTIN:
     4046122386635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regel-gewinde-schneideisen m6x0

Schneideisen Form B VA M6 x 1 mm HSS-Co 6g BOSS


HSS-Co · DIN EN 22568 · Form B · Typ VA · mit Schälanschnitt · geläppt · nitriert · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Toleranzfeld 6g · für schwer zerspanbare Werkstoffe · z.B. rost- und säurebeständige Stähle, hitzebeständige Stähle, Sonderlegierungen und Stahl bis 1200 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form · bis M36 kurzfristig ab Werkslager lieferbar ·
Weitere technische Eigenschaften Form: B · Schneidstoff: HSS-Co · Höhe: 7mm · Außen-Ø: 20mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M6
Marke:
BOSS
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen din 223, Schneideisen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
1
€ 5,99*
ab € 13,75*
€ 18,94*
4 Tage
23
1
€ 4,99*
ab € 13,66*
€ 18,97*
2 Tage
23
1
€ 5,50*
ab € 13,77*
€ 19,04*
2 Tage
17
1
€ 5,59*
ab € 13,83*
€ 19,17*
Lager 7051
23
1
€ 7,99*
ab € 16,40*
€ 22,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104060
ab € 19,68*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104106
ab € 25,86*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104147
ab € 28,46*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104179
ab € 34,36*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104201
ab € 37,93*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104306
ab € 15,89*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104373
ab € 15,38*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104418
ab € 13,57*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104511
ab € 16,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.