Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B VA M6x1mm HSS-Co 6g BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4114615060
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     104453
EAN/GTIN:
     4046122386635
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regel-gewinde-schneideisen m6x0
HSS-Co · DIN EN 22568 · Form B · Typ VA · mit Schälanschnitt · geläppt · nitriert · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Toleranzfeld 6g · für schwer zerspanbare Werkstoffe · z.B. rost- und säurebeständige Stähle, hitzebeständige Stähle, Sonderlegierungen und Stahl bis 1200 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form · bis M36 kurzfristig ab Werkslager lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Form: B· Schneidstoff: HSS-Co· Höhe: 7mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M6
Steigung:
1 mm
Außen-Ø:
20 mm
Supplier Number:
104453
Typ:
VA
Toleranzfeld:
6g
Norm:
DIN EN 22568
Marke:
BOSS
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen din 223, Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
1
€ 4,99*
ab € 14,23*
€ 19,33*
3 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 14,22*
€ 19,40*
1
€ 7,95*
ab € 13,91*
€ 19,44*
Lager 1498
22
1
€ 5,45*
ab € 14,42*
€ 19,48*
4 Tage
18
1
€ 8,90*
ab € 14,3672*
€ 19,5672*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104060
ab € 20,10*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104106
ab € 26,36*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104147
ab € 29,22*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104179
ab € 35,12*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104201
ab € 38,38*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104306
ab € 16,04*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104373
ab € 15,86*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104418
ab € 13,89*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104511
ab € 17,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.