Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSS 104453 Schneideisen Form B VA M6 x 1 mm HSS-Co 6g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSS 104453 Schneideisen Form B VA M6 x 1 mm HSS-Co 6g
BOSS 104453 Schneideisen Form B VA M6 x 1 mm HSS-Co 6g
BOSS 104453 Schneideisen Form B VA M6 x 1 mm HSS-Co 6g
BOSS 104453 Schneideisen Form B VA M6 x 1 mm HSS-Co 6g
Artikel-Nr.:
     1955B-2019091594
Hersteller:
     Boss
Herst.-Nr.:
     104453
EAN/GTIN:
     4046122386635
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regel-gewinde-schneideisen m6x0
Schneideisen Form B VA M6x1mm HSS-Co 6g BOSS HSS-Co · DIN EN 22568 · Form B · Typ VA · mit Schälanschnitt · geläppt · nitriert · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Toleranzfeld 6g · für schwer zerspanbare Werkstoffe · z.B. rost- und säurebeständige Stähle, hitzebeständige Stähle, Sonderlegierungen und Stahl bis 1200 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form · bis M36 kurzfristig ab Werkslager lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Form: B · Schneidstoff: HSS-Co · Höhe: 7mm · Außen-Ø: 20mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21010202
HerstellerNr:
104453
Werksnummer:
4114615060
Länge netto mm:
45,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M6 x 1 mm
Produktart:
Schneideisen
Ausfuehrung:
6g
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen din 223
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
1
€ 4,99*
ab € 14,28*
€ 19,60*
3 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 14,27*
€ 19,69*
1
€ 7,95*
ab € 13,87*
€ 19,73*
4 Tage
18
1
€ 8,90*
ab € 14,3072*
€ 19,7672*
Lager 1955
22
1
€ 5,99*
ab € 14,50*
€ 20,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104060
ab € 20,05*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104106
ab € 26,29*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104147
ab € 29,33*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104179
ab € 34,92*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104201
ab € 38,43*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104306
ab € 16,12*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104373
ab € 15,89*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104418
ab € 13,90*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104511
ab € 17,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.