| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000873315 Herst.-Nr.: ML1206LU38D EAN/GTIN: 4003644012008 |
| |
|
| | |
| Arbeits-/Maschinenleuchte 6 W 550 lm IP20 2 x 1 mm² H05RN-F HEDI mit Vergrößerungslupe · Beleuchtungsstärke: 95 Lux (1m) · 600 mm langer flexibler Flexschlauch gewährleistet eine optimale Einstellung des Abstrahlwinkels · 2 Linsen ermöglichen bis zur 3-fachen VergrößerungDurchmesser 90 mm: 1,75-fach Durchmesser 20 mm: 3-fach · Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel, welche nicht ausgetauscht werden können · Weitere technische Eigenschaften Kabellänge: 3m · Kabelqualität: H05RN-F · Energieeffizienzklasse: A++ bis A Weitere Informationen: | | Marke: | HEDI | Schutzart: | IP20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,91* | € 111,59* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 94,37* | € 111,69* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 94,46* | € 111,92* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 94,47* | € 112,15* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 113,32* | € 133,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|